わくわくテーマパークゲーム(ガム付)

わくわくテーマパークゲーム(ガム付) アーテック[学校教材・教育玩具] わくわくテーマパークゲーム(ガム付) アーテック[学校教材・教育玩具] わくわくテーマパークゲーム(ガム付) アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:テーマパークで楽しく遊んでお買い物の練習もできる(ガム付)
商品説明:ルールは簡単!すごろく風ボードゲーム!遊園地で楽しく遊んでエンジョイポイントを獲得しよう!

仕様(1個梱包形態)ヘッダー付化粧箱入 セット内容すごろくシート、サイコロ、駒4つ、ガム 材質紙、PS、MS 寸法(mm)110×20×215 内容量1個
注意
※対象年齢4歳以上推奨・プレイ人数2~4人
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48417890 17817
オープン
355
391 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする