ねんどでつくるアニマルカプセル

ねんどでつくるアニマルカプセル アーテック[学校教材・教育玩具] ねんどでつくるアニマルカプセル アーテック[学校教材・教育玩具] ねんどでつくるアニマルカプセル アーテック[学校教材・教育玩具] ねんどでつくるアニマルカプセル アーテック[学校教材・教育玩具] ねんどでつくるアニマルカプセル アーテック[学校教材・教育玩具] ねんどでつくるアニマルカプセル アーテック[学校教材・教育玩具] ねんどでつくるアニマルカプセル アーテック[学校教材・教育玩具] ねんどでつくるアニマルカプセル アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:カプセルに入れて飾れるかわいいテラリウム作り
商品説明:絵具がいらない4色のカラーねんどで可愛いテラリウムを作ろう!カプセルに入れて飾れる!11色つくれる混色レシピ付き。

仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り セット内容透明カプセル×1、カラーねんど(白)20g×1、カラーねんど(赤)20g×1、カラーねんど(青)20g×1、カラーねんど(黄)20g×1、ねんどベラ×1、保存袋×1 材質樹脂中空体パルプ、PS 寸法(Φmm)完成サイズ:80 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48418364 55368
オープン
591
650 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする