うそ発見器はんだづけ工作キット

うそ発見器はんだづけ工作キット アーテック[学校教材・教育玩具] うそ発見器はんだづけ工作キット アーテック[学校教材・教育玩具] うそ発見器はんだづけ工作キット アーテック[学校教材・教育玩具] うそ発見器はんだづけ工作キット アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:指先の変化に反応してLEDが点灯!
商品説明:はんだ付けパーツ数:18個
部品数も少なく、電子工作初心者でも安心して工作を楽しめます。
本製品は、汗の量で体の電気抵抗が小さくなることを学習するための科学玩具です。正確にうそを判断することはできません。

仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り セット内容基板、可変抵抗、アルミ板、導線、電子部品セット、電池ボックス、はんだ、両面テープ、台紙セット 材質紙、PS、アルミ、基板 寸法(mm)完成サイズ:94×92×104 内容量1セット
注意
※電池は付属しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48418434 55415
オープン
964
1,060 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする