アイボリークレイ フラワーキット

アイボリークレイ フラワーキット アーテック(学校教材・教育玩具) アイボリークレイ フラワーキット アーテック(学校教材・教育玩具) アイボリークレイ フラワーキット アーテック(学校教材・教育玩具)

キャッチコピー:粘土で始めるフラワーアレンジメント
商品説明:粘土で始めるフラワーアレンジメント

セット内容地巻ワイヤーグリーン袋入#20×25本、アイボリークレイ 100g×2、葉脈押し型5種セット×1、ファンシークレイ専用シート A4×1、ねんど延べ棒ミニ×1、造形棒 基本4本セット×1、工作ボンド 10g×1、つまようじ×1本、フラワーテープ12.5mm(ライトグリーン)×1 材質アイボリークレイ:でんぷん 寸法(mm)地巻ワイヤー(グリーン):360、葉脈押し型5種セット:150×6、120×50、100×65、75×45、75×50、ファンシークレイ専用シート A4:297×210、ねんど延べ棒ミニ:Φ8×225、造形棒 基本4本セット:156~163 寸法フラワーテープ(ライトグリーン):12.5mm×27m 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48418127 55654
オープン
3,546
3,901 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする