きらきらネイルキット

きらきらネイルキット アーテック[学校教材・教育玩具] きらきらネイルキット アーテック[学校教材・教育玩具] きらきらネイルキット アーテック[学校教材・教育玩具] きらきらネイルキット アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:貼るだけでオリジナルネイルが作れる!
商品説明:貼るだけで簡単にオリジナルネイルが作れるセット。

仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き箱入り セット内容ネイルチップ(12個組)×2、ネイルシート(12枚組)×3、貼りつけ用シール(20枚組)×2、ジュエルシール×1、指輪×1、爪やすり×1 材質ABS 寸法(mm)480×430×430 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48418337 55389
オープン
637
701 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする