ねんどでスイーツクッキング

ねんどでスイーツクッキング アーテック[学校教材・教育玩具] ねんどでスイーツクッキング アーテック[学校教材・教育玩具] ねんどでスイーツクッキング アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:4色ねんど+つぶつぶバニラねんど付き!
商品説明:つぶつぶバニラねんどとねんど型を使って、簡単にリアルなスイーツをつくっちゃおう!

仕様(1個梱包形態)ヘッダー付化粧箱入 セット内容ねんど20g(白、赤、青、黄)、つぶつぶバニラねんど30g、ねんどカッター、波形カッター、お皿、フォーク、ナイフ、ねんど型(4種)、のし棒、保存袋 材質樹脂中空体、PP 寸法(mm)ねんどの押し型(フォーク:100×140、麺棒:Φ20×125、ピザカッター:106×35、皿:Φ100) 内容量1セット
注意
※-
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48418459 23769
オープン
800
880 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする