HDR10対応 4K60fpsHDMI切替器 ブラック SD-HDR3SW [3入力 /1出力 /4K対応 /自動]

HDR10対応 4K60fpsHDMI切替器  ブラック SD-HDR3SW [3入力 /1出力 /4K対応 /自動] AREA

SD-HDR3SWはHDMI切替器です。3つのHDMI入力ソースを1つのHDMI出力に切り替えて出力することが可能です。接続したい機器が複数あるのに、テレビやモニタのHDMIが限られている場合に大変便利な商品です。

仕様対応映像技術:HDR10 寸法(mm)約70×120×22 材質(本体)アルミニウム 質量(g)220 タイプHDCP2.2 入力端子HDMI (タイプA 19ピン)メス形状×3 対応フォーマットカラー:Deep Depth 最大36bit、音声:PCM7.1CH/DTS-HD、Master Audio/DSD 電力(V/A)駆動:5/1(付属) 出力端子HDMI (タイプA 19ピン)メス形状×1 データ転送速度600MHz/18Gbps(最大) 接続台数入力3/出力1 対応解像度[ 720×576 ]、[ 1280×720 ]、[1920×1080 ]、[ 3840×2160 ] HDMI規格HDMI 2.0 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48421356 SDHDR3SW
5,000
4,898
5,388 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする