曜日別特売

7.5m[HDMI ⇔ HDMI] 4K・3D・イーサネット対応 HDMIケーブル PRO-HD0750

7.5m[HDMI ⇔ HDMI] 4K・3D・イーサネット対応 HDMIケーブル  PRO-HD0750 - Kordz

インストレーションを成功に導き,敷設後の長寿命を保証する設計と構造
最長5mで2160p(4k)伝送をサポートするHigh Speed with Ethernet 仕様
1080/60pで最長20mまでの操作支援可能なイーサネット規格準拠
端子内の各ピンの特性の均質性を保証する誘導ハンダによるピン接合
スチール製HDMIコネクターとABS+塩化ビニル製ケーブルブーツ部
全てのピンの導通確認を1080/60pで全数確認
UL CMG耐火規格 5m+
ライフタイム保証
HDMI2.0規格正式ライセンス取得メーカーであるKordzが自ら製造

用途
高い信頼性を必要とするHDMI接続全般 1080/60pをサポート(20m以下)
一般住宅用
ラック,AVボードの配線
企業・役員会議室
教育現場
仕様終端処理:非接触IR誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABS(シェル)+塩化ビニル(ブーツ 張力緩和処理済み)ケーブル長(m)7.5周波数クロック周波数:27-148.5MHz材質(絶縁体)TMDS線:発泡ポリエチレン(比誘電率1.7以下)、4C + HEACペア線:ポリオレフィン (比誘電率2.0以下)プラグHDMIコネクタープラグ部:スチール(プレス加工)25μ厚24K金メッキピンタイプHDMIコネクターピン:OFCムク 375μ 24K金メッキ引抜強度(N)9.9(約 1kg ) +10/-5%シールドTMペア線:アルミ・マイラー, 25%重複、全体:アルミ・マイラー+ アルミ網線 85%遮蔽導体太さ30-24AWGのOFC単線 (線長による)ケーブル径(Φmm)30AWG/5.7、6AWG 8.0、24AWG 8.6イーサネット対応対応データレート1.485Gbps/ch (1080/60p)以上被覆材塩化ビニル(UL CMG耐火規格適合)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48421968PROHD0750
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする