曜日別特売

PRS3P-HD0500 HDMIケーブル PRS3 PASSIVE ブラック [5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]

PRS3P-HD0500 HDMIケーブル PRS3 PASSIVE ブラック [5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] - Kordz

第三者認証機関のDPLラボの「4k 18Gbpsディープカラー対応ケーブル」認証取得
全ての線長に関してイーサーネット対応ハイスピード規格に準拠
パッシブ型で0.5mー5mのバリエーション
1インチ(Φ25mm)配管に通線可能
端子間ユニフォーミティについてベンチマークスペックを実現する赤外線加熱ハンダ付けによるピン接合
1回設置したら取り外しのない用途向けの抜け止め突起付きコネクター部
製造ライン上で全てのピンの電気的な接続とエラーレート試験を全数チェック済み
ライフタイム保証
HDMI2.0規格正式ライセンス取得メーカーであるKordzが自ら製造

仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:亜鉛合金ダイキャスト製 チャコールグレー粉体塗装+焼付クリア仕上げ、色空間:RGB、YCbCr、xvYCC、Adobe sRGB、sYCC601、ITU-BT.2020ブラックケーブル長(m)5ピン形式HDMIコネクター:OFCムク 15ミクロン厚 24K金メッキ材質(絶縁体)TMDS線素材:発泡ポリエチレン、4C + HEACペア線素材:高密度ポリエチレンまたは発泡ポリエチレン (線長による)プラグHDMIコネクター:抜け止め突起付きプレス加工スチール製 1ミクロン厚24K金メッキ対応フォーマット音声:PCM 2.0-7.1, DD/DTS HD 7.1, 3D Audio (10.2 | 22.2 | 30.2ch)シールドTMペア線:アルミ蒸着マイラー材質(シールド)アルミ蒸着マイラー+ アルミ網線 80%遮蔽導体28~32 AWG OFC単線(線長による)ケーブル種類スタンダードHDMI規格HDMI ARC(オーディオリターンチャンネル):対応, ただしシステム構成に依存被覆材UL CMG耐火グレード塩化ビニール 黒内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48422135PRS3PHD0500
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする