曜日別特売

3.0m HDMIケーブル Bravo BRAVO-HD0300 [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]

3.0m HDMIケーブル Bravo  BRAVO-HD0300 [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] - Kordz

耐久性で常に業界をリードしてきたKordzは、HDMI 2.1規格で定義された全機能に対応、HDMIコンソーシアムの定める8Kウルトラハイスピード規格ライセンス認証取得、長期にわたって一貫した性能を維持できる8K対応HDMIケーブルBravoを開発しました。
堅牢な素材と次世代テクノロジーで構築されたBravoは、8Kの超高速データ信号すら途切れることなく楽々と伝送し、あらゆる環境下での高い要求に応えることができます。
HDMIコンソーシアム認証の8K製品認証テストの全項目に合格。低レベルの信号干渉とともに、48Gbpsの帯域幅、最大10K解像度、HDR、VRR、eARC対応保証。
8Kが本来持つべき絶対的画質と最高リフレッシュレートを実現するHDMI 2.1規格の全機能に対応。
ハロゲンフリーの柔軟な被覆により民生用途でも業務用途でも安全に使用可能。
すべての導体に100%無酸素高純度銅を使用し、優れた信号伝達と信号品位を実現。
確実な接続と保護のためアルマイト処理のアルミニウム合金製ヘッドシェルとソリッドダイキャストコネクタを採用。物理的なテンションや偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力。
しなやかで柔軟なタッチの被覆により狭い空間での設置に対応。
すぐに楽しめる文字通りの「プラグアンドプレイ」。
4種類の線長(1m/1.5m/2m/3m)により最適な長さを選択可能。
ケーブルは出荷前に1本1本性能テストされ、Kordzライフタイム保証を提供します。

仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:アルマイト処理アルミ合金製シェル+ハロゲンフリー熱可塑性エラストマープロテクターケーブル長(m)3コネクタ形状HDMI(オス)-HDMI(オス)材質(絶縁体)TMDS/FRLペア線:発泡ポリエチレン/ポリオレフィン、4C + HEACペア線:発泡ポリエチレン/ポリオレフィンプラグHDMIコネクタープラグ部:耐疲労性亜鉛合金ダイキャスト製 1ミクロン厚24K金メッキピンタイプHDMIコネクターピン:OFCムク 15ミクロン厚 24K金メッキシールドMDS/FRLペア線:アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)、全体:アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線 85%遮蔽曲率半径ケーブル最小:30mm導体32/30 AWG OFC単線(線長による)保持力(N)20(2kg)+10/-5%ケーブル径(Φmm)6ケーブル種類スタンダード被覆材ハロゲンフリー熱可塑性エラストマー 黒内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48422257BRAVOHD0300
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする