SSP/2.0m HDMIケーブル シルバー [2m /HDMI⇔miniHDMI /スタンダードタイプ]

SSP/2.0m HDMIケーブル  シルバー [2m /HDMI⇔miniHDMI /スタンダードタイプ] - WIREWORLD

4K/HDMI2.0規格の頃から解像度の高い映像、ハイエンド・オーディオクオリティに迫るサラウンドサウンドを実現し、オーディオビジュアル・ファンから高い評価を受けたWireworld Series 7のHDMIケーブル。近年8K対応のコンポーネントが増える中、ユーザーからはHDMI2.1規格で要求される8K/48Gbpsの伝送速度に対応したWireworldのHDMIケーブルを望む声が高まっていました。2022年。使い分けとして完璧なラインアップを備え、次世代8K, 10K/HDMIケーブルの真打ちとなり、新たなスタンダードを予感させるのが、Wireworld Series 8のHDMIケーブルです。

仕様8K/60p、4K/120p 36bit (4:4:4)、8K/30p 30bit (4:4:4)寸法(mm)シェル:46×22 /厚さ13.5シルバーケーブル長(m)2構造Uni-Path Design対応HDCP2.3、 ARC/eARC、HDR、 HDR10+、 Dynamic HDR、DSC(Display Stream Compression)絶縁体Composilex 3材質(端子)24K Goldメッキプラグ導体Silver-Clad OFCケーブル径(Φmm)約9.0ケーブル種類スタンダード帯域幅(Gbps)48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48423325SSP2.0M
60,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする