曜日別特売

STH/5.0m HDMIケーブル シルバー [5m /HDMI⇔miniHDMI /スタンダードタイプ]

STH/5.0m HDMIケーブル  シルバー [5m /HDMI⇔miniHDMI /スタンダードタイプ] - WIREWORLD

4K/HDMI2.0規格の頃から解像度の高い映像、ハイエンド・オーディオクオリティに迫るサラウンドサウンドを実現し、オーディオビジュアル・ファンから高い評価を受けたWireworld Series 7のHDMIケーブル。近年8K対応のコンポーネントが増える中、ユーザーからはHDMI2.1規格で要求される8K/48Gbpsの伝送速度に対応したWireworldのHDMIケーブルを望む声が高まっていました。2022年。使い分けとして完璧なラインアップを備え、次世代8K, 10K/HDMIケーブルの真打ちとなり、新たなスタンダードを予感させるのが、Wireworld Series 8のHDMIケーブルです。

仕様8K/60p、4K/120p 36bit (4:4:4)、8K/30p 30bit (4:4:4)寸法(mm)シェル:30×18 /厚さ9.0シルバーケーブル長(m)5対応HDCP2.3、 ARC/eARC、HDR、 HDR10+、 Dynamic HDR、DSC(Display Stream Compression)材質(端子)高純度Goldメッキプラグ導体OM3 Laser Optimized Fiberケーブル径(Φmm)約5.0ケーブル種類スタンダード帯域幅(Gbps)48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48423350STH5.0M
オープン
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする