GEA-120HDW プロジェクタースクリーン GRANVIEW GEA グランヴューホワイト [120インチ /電動]

GEA-120HDW プロジェクタースクリーン GRANVIEW GEA グランヴューホワイト [120インチ /電動] キクチ科学研究所

コストパフォーマンスに優れた赤外線リモコン標準装備の電動スクリーン。
ショールーム、会議室等、設置場所を選ばないケースデザイン。
付属のL型金具で壁面や天井に簡単設置。
赤外線リモコン標準装備
離れたところからリモコンでスクリーンをセットアップ。
インシャフトモーターによりスムーズな昇降動作を実現。
洗練されたデザイン/簡単設置
軽量のアルミケースを採用。
シアタールーム、会社の会議室等、設置場所を選ばない洗練されたケースデザイン。

質量(kg)21.4 サイズ120型 外形寸法(mm)A×B×C:135×143×2924 寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:2656 × 1494 寸法D(mm)黒マスク:600 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48425730 GEA120HDW
178,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする