プロジェクタースクリーン E8K-KP100HD [100インチ /電動]

プロジェクタースクリーン E8K-KP100HD  [100インチ /電動] キクチ科学研究所

4K/8K対応パネルタイプサウンドスクリーン
認定にエコをプラス。
輸送/搬送時のハードルを下げる組み立て式スクリーンフレーム
(140・150インチは横フレームが中央分割となります)
剛性の高いアルミフレームによる確かな平面性とベルベット仕上げによる滑らかな風合い(-BMのみ)
E8K幕面は一般的に使われる塩ビ素材ではなく80%もの再生PET素材を採用したエコスクリーン

幅(mm)マスク:100 質量(kg)10.5 サイズ100型 寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:2214×1245 フレームアルミ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)A×B×C:2414×1445×40 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48426116 E8KKP100HD
336,600
336,590
370,249 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする