液晶テレビ BRAVIA(ブラビア)

液晶テレビ BRAVIA(ブラビア) SONY 液晶テレビ BRAVIA(ブラビア) SONY

倍速駆動パネル搭載で動きの速い映像もなめらかに。独自の高画質機能と多彩な便利機能を搭載した4K液晶テレビ
いつも見ている映像を4K HDR相当の高画質で再現。さらに「トリルミナス プロ」搭載により、精細な色表現を可能にしました。
スポーツシーンもなめらか
倍速駆動パネルを搭載。さらに、フレームごとにLEDバックライトの発光を制御し、残像感を低減。速い動きもなめらかに表現します。
どんな音もクリアで聞き取りやすく
音の歪(ひず)みを低減する形状の振動板を採用した、「X-Balanced Speaker」を搭載。音の解像感が向上し、クリアな高音質を再現します。また、大容量のスピーカーボックスにより、迫力のある重低音を実現します。

仕様トリルミナス:トリルミナス プロ 付属品標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式、電源コード(50V型・43V型のみ) 最大出力(W)JEITA:20(10 + 10) エンジンタイプ4K エックス リアリティー プロ スピーカーエックス バランスド スピーカー、フルレンジ×2、スピーカー数:2 プロセッサー高画質プロセッサー「HDR X1」 画素数(水平×垂直)3840×2160/4K バックライトLEDバックライト パネル4K 無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
画面サイズ
年間消費電力量(kWh/年)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
KJ43X85K 48429047
KJ43X85K 48429047
48429047 KJ43X85K 10.2[スタンド含む:10.7] 125[待機時:0.5] 43V型 125 96.4×56.3×6.9[スタンド含む:96.4×62.9×28.8]
オープン
189,800
208,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
KJ50X85K 48429038
KJ50X85K 48429038
48429038 KJ50X85K 12.7[スタンド含む:13.3] 159[待機時:0.5] 50V型 138 111.9×64.9×7.0[スタンド含む:111.9×71.6×28.8]
オープン
199,800
219,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする