1.8m HDMIケーブル ネイビーブルー D0057NB
【Ultra High Speed HDMI Cable認証品】
「Ultra High Speed HDMI Cable認証試験」に合格した、HDMI2.1規格のウルトラハイスピードHDMIケーブルです。QRコード付きの偽造防止ラベルのQRコードを読み込むことで、「HDMI Licensing.LLC」による認証取得済みであることを確認していただけます。
【8K/4K/2K対応・高画質】
ウルトラハイスピードHDMIは、最大48Gbpsの帯域幅に対応しているため、8K60Pや4K120Pなどの解像度が高い映像を伝送することが可能です。それにより、大画面でも高解像度の映像を伝送するため、より滑らかで躍動感あふれる美しい映像を表現します。フレームごとにコントラストや色深度、色域を細かくコントロールする機能のダイナミックHDR対応。明暗差を活かした立体感のある映像が伝送され、より肉眼に近い映像でお楽しみいただけます。
【ゲームに最適な機能】
VRR(可変リフレッシュレート)・QMS(クイックメディアスイッチング)・QFT(クイックフレームトランスポート)などの機能により、画面の乱れやブラックアウト、ラグ、遅延などが軽減されます。また、フレームレートずれによるカクつき(Stutter)や画面割れ(Tearing)といった現象も解消されるため、スムーズで精細なゲームプレイやコンテンツが楽しめます。使用するアプリケーションによって、自動的に最適な遅延設定に切り替えるALLM(自動低遅延モード)対応により、途切れることなく視聴していただけます。
【対応機器】
スタンダードタイプ(タイプA-タイプA)なので、対応機器はAV機器に限らず幅広い互換性があります。
HDMI入力端子側:8K/4K/2K/フルHD対応の液晶テレビやプラズマテレビ、プロジェクター、ゲーミングモニターなどの機器
HDMI出力端子側:8K/4K/2K/フルHD対応のサウンドバー、ブルーレイ/DVDなどのレコーダーやプレイヤー、PS5やXbox Series X / Sなどの家庭用ゲーム機、AVアンプ、パソコンなどの機器
※8K60P/4K120Pの出力に対応するには、接続機器すべてが8K60P/4K120Pに対応している必要があります。
【3重構造のシールド&金メッキプラグ】
3重構造のシールドにより、強固にノイズの侵入を防ぎます。
また、サビなどに強く、画質と音質の劣化を抑える金メッキプラグ&金メッキピンを採用。EMI要件(人体や他の機器への電磁妨害)に適合しているため、周辺機器への干渉は最小化されています。
【安心の長期保証】
ご注文日から18ヶ月の製品保証+6ヶ月(当サイトでご購入いただいた方に限り)付き。 保証期間内の正常なご使用により故障した場合は、同一の新品と無償で交換いたします。※交換させていただいた製品の保証期間につきましては、交換前の保証期間の残存期間となります。(製品交換後、新たに保証期間が延長されることはございませんので、予めご了承ください)