HDMIマイクロ変換アダプタ 7cm タイプDオス-タイプAメス シルバー HDM07-042ADS HDM07-042ADS シルバー [0.07m /HDMI⇔MicroHDMI]

HDMIマイクロ変換アダプタ 7cm タイプDオス-タイプAメス シルバー HDM07-042ADS HDM07-042ADS シルバー [0.07m /HDMI⇔MicroHDMI] ホーリック

お手持ちのHDMIケーブルをHDMIミニ端子に変換します。
一体型の変換アダプタに比べて、ケーブルがあることによって接続部分への負荷を軽減できます。
4K/30p対応
Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。ビデオカメラ・デジタルカメラなどの映像を鮮明なままにテレビやモニターに映し出します。
高級感のあるメタルヘッド
シンプルながら高級感のあるメタルヘッドは、デザイン性を高く評価されており、機器ごとの色分けにも最適です。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3D対応
DeepColor対応
3重シールド構造
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用

シルバー ケーブル長(m)0.07 コネクタ形状HDMI(タイプA/メス) - HDMIミニ(タイプC/オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)HDMI(タイプA/メス):約20.5×約11.3×37.5、HDMIミニ(タイプC/オス):約13.0×約8.0×約35.2 保証期間1年間 ケーブル長(cm)7 ケーブル径(Φmm)約5 イーサネット対応対応 変換タイプオス-メス 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48430210 HDM07042ADS
オープン
799
879 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする