7.0m[HDMI ⇔ HDMI] 4K・3D・イーサネット対応 HDMIケーブル HDM70-130GD ゴールド

7.0m[HDMI ⇔ HDMI] 4K・3D・イーサネット対応 HDMIケーブル HDM70-130GD ゴールド - ホーリック

1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送
HDMI端子を搭載しているテレビとレコーダー、ゲーム機などの接続に使用します。HDMIケーブルで機器同士を繋ぐだけで、鮮明な映像とクリアな音声をお楽しみいただけます。
4K/30p対応
Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。
28AWGを使用
通常より太い芯線を使用しているため安定した映像伝送が可能になっています。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3D対応
DeepColor対応
3重シールド構造
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用

ケーブル長(m)7コネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約19.6×11.6×46.7保証期間1年間ケーブル径(Φmm)約8イーサネット対応対応変換タイプオス-オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48430228HDM70130GD
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする