HL20342GD HDMIケーブル ゴールド [2m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]
テレビの壁掛け、狭いスペースの配線に最適
一本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送
HDMI端子を搭載しているテレビとレコーダー、ゲーム機などの接続に用います。
映像と音声の伝送を1本のケーブルで行えるのが特徴で、HDMIケーブルを機器同士に繋ぐだけで、鮮明な映像を簡単にお楽しみいただけます。
4K/60p対応
Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。
また、18Gbps高速伝送、HDR等の最新規格にも対応していますので、
Ultra HD Blu-reyや4K対応ゲーム機での使用にも最適です。
L型90度・270度タイプのコネクタ
片側はL型90度・270度タイプのコネクタのため、狭い隙間にある
HDMIポートにも簡単に接続ができます。
また、極端な屈曲配線によってケーブルの寿命を早めてしまうといった
悩みを解消します。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3D対応
DeepColor対応
3重シールド構造
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用
色ゴールド
ケーブル長(m)2
コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270度/19.6×20.5×27.0
最大解像度4K/60p
保証期間1年間
ケーブル径(Φmm)約4.5
イーサネット対応対応
変換タイプオス-オス
内容量1個
ケーブル の新着商品
USB-C HDMI 変換ケーブル 4K/60Hz対応 (Windows MacBook Chromebook Android iPhone iPad) ミラーリング
エレコム
税込¥2,418~
¥2,198~