15cm HDMI-DVI変換アダプタ HDMIオス-DVIメス HADVF-706BB [HDMI⇔DVI /0.15m]

15cm HDMI-DVI変換アダプタ HDMIオス-DVIメス   HADVF-706BB [HDMI⇔DVI /0.15m] ホーリック

HDMIとDVIを双方向で変換可能
HDMI端子、またはDVI端子を搭載したテレビ、ディスプレイモニター、プロジェクター、パソコン、ゲーム機、各種メディアプレーヤーなどの接続を双方向で行えます。
最大解像度:1920x1200に対応
シングルリンク仕様の最大解像度である1920x1200/60p(WUXGA)まで対応します。
3重シールド構造
ケーブルはノイズの影響を受けにくい3重シールド構造を採用しています。
その他の特長
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用

ブラック ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状変換ケーブル:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HAFDV-700BB HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HADVF-706BB HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(メス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【変換ケーブル】HDMI(タイプA/オス):約20.3×約11.0×約54.5、DVI-D(オス):約41.3×約15.0×約54.2、【変換アダプタHAFDV-700BB】HDMI(タイプA/メス):約20.3×約11.0×約45.5、DVI-D(オス):約41.3×約15.0×約54.2、【変換アダプタHADVF-706BBK】HDMI(タイプA/オス):約20.3×約11.0×約54.5、DVI-D(メス):約40.0×約15.4×約59.0 最大解像度1920x1200 ケーブル長(cm)15 変換タイプオス-オス/オス-メス 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48430377 HADVF706BB
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする