DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
バイキング筏 44
黒鯛(チヌ)のイカダ釣りに最適な小型片軸リール、ハンドルアームを変更し、ノブも大型化しました。
仕様
実用耐力:3kg
機能
ワンタッチ着脱スプール、ラインキーパーにもなるスプールガード、オートリターンクラッチ機構、上・下向き、左・右巻きの切換え可能、ロングダブルハンドル、糸噛み防止、糸止め付き
自重(g)
185
ギア比
3.1
巻取長さ(cm)
(ハンドル1回転)44
糸巻き量(号-m)
3-100、4-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48510430
-
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください