曜日別特売

幻覇王 石鯛

幻覇王 石鯛 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]幻覇王 石鯛 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]幻覇王 石鯛 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]幻覇王 石鯛 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

パワフルで高精度な巻上げを誇るダイワ最高峰の石鯛リール。遠投した場合の回収などの手返しアップに有利なギヤー比5.9のハイギヤ仕様。鍛造ハンドルアーム&鍛造スタードラグでデカバン相手でも力負けしないパワフルな巻上げが可能。波しぶきや潮風にさらされる苛酷な環境でも初期性能が長期間維持できるよう、ダイワ独自の防水・耐久テクノロジー「マグシールドボールベアリング」を採用して海水や異物の侵入をシャットアウト。ドラグには魚の引きに応じて滑らかに効き続けることで好評の次世代ドラグ「ATD(オートマチックドラグシステム)」を搭載。まさに「質実剛健」という言葉がふさわしい石鯛専用モデル。

ベアリング(ボール/ローラー)6/1電池寿命年間50日の釣行で約10年ご使用いただけます(投入回数50回/1日を目安に算出した場合)。ギア比5.9巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)111最大ドラグ(kg)15内容量1個
注意
※巻糸量が少ない場合、根掛りなどで糸が切れた場合、巻き糸状態が斜めになった場合等は誤差が大きくなりますのでご注意ください。
※電池内蔵式のため、電池交換できません。予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
ハンドル長さ(mm)
自重(g)
糸巻き量(号-m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48510500303075、EVAラウンド(ノブ仕様)640PE:10-140、12-120、ナイロン:18-110、20-100
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
48510509404085、T型(ノブ仕様)705PE:10-200、12-180、ナイロン:20-150、22-130
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
48510518505085、T型(ノブ仕様)735PE:10-260、12-230、ナイロン:22-170、30-100
73,880
81,268(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする