曜日別特売

クリスティア ワカサギタナハンター

クリスティア ワカサギタナハンター - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]クリスティア ワカサギタナハンター - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]クリスティア ワカサギタナハンター - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]クリスティア ワカサギタナハンター - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

的確なタナ取りが釣果を大きく左右するワカサギ釣りに最適な手巻きリール。10cm単位で測定可能なデプスカウンター、釣れたタナにセットできるタナストッパー機構、簡単にスプール交換が可能なワンタッチ着脱スプール、寒い中でも操作しやすいラバーノブなどワカサギ専用リールならではの使いやすい機能を搭載。自重はわずか60gと軽量で操作もシンプルなため誰でも扱いやすい。ホワイト&ブルーのデザインは同シリーズの専用ロッド「クリスティアワカサギ21」とベストマッチ。

自重(g)60ギア比1.0糸巻き量(号-m)ナイロン:1-100、1.5-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48510615-
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする