16 プリード

16 プリード - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]16 プリード - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]16 プリード - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

スムーズな仕掛け落下を可能にするスーパースプールフリー、リールを握り込んだ手でそのままクラッチOFFが可能なワンプッシュクラッチ、ガタツキのない滑らかなハンドル回転をもたらすインフィニットなど、船小物釣りを快適に楽しむための充実の機能を搭載したクラス以上のハイパフォーマンスリール。カレイ・カワハギ・マルイカなどはもちろん、タイラバの入門用としても最適。
ギヤ比6.3、巻取り長さ71cmで巻き上げ力重視のシングルハンドルモデル。

種別150H(右巻き)ベアリング(ボール/ローラー)4/1自重(g)215ギア比6.3巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)71最大ドラグ(kg)4糸巻き量(号-m)ブライト:2-150、3-100、ナイロン:3-130、4-100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48510649150H (右巻き)
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする