曜日別特売

幻覇王 石鯛 ライト 20H

幻覇王 石鯛 ライト 20H - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

マシンカット石鯛リールに軽量タイプ20サイズが新登場。ライトなロッドと仕掛け、ラインのタックルバランスが石鯛釣りを新境地へと誘います。

ベアリング(ボール/ローラー)6/1ハンドル長さ(mm)85/95自重(g)470ギア比6.4巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)100最大ドラグ(kg)8糸巻き量(号-m)ブライト:5-360、6-300、ナイロン:14-140、16-120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48510658-
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする