DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
19 チヌマスター 90
大口径90mmスプールにこだわりのサミングゾーンを搭載したハイスペックマシンカットリール。使い易いダブルハンドル仕様で、ヘチ・落とし込みに対応。
ベアリング
ベアリングボール:2
自重(g)
90
ギア比
1
糸巻き量(号-m)
ナイロン:2-150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48510685
-
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください