曜日別特売

20 コロネット2

20 コロネット2 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]20 コロネット2 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]20 コロネット2 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

手の平コンパクトサイズで、シンプルで使いやすい堤防釣り、波止釣り、穴釣り、ワカサギ釣り等、小物釣りを楽しむ小型リールです。シンプルで扱いやすい作りでありながら、「糸噛み防止機構」や「ラインストッパー」など標準装備。 そのため、ビギナーや子どもにも使いやすい仕様となっています。

仕様実用耐力:3kgブラック寸法(Φmm)スプール:32巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)41糸巻き量(号-m)ナイロン: 1.5-100、2-75、3-50標準自重(g)110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48510694-
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする