曜日別特売

シーホーク TW 遠投

シーホーク TW 遠投 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]シーホーク TW 遠投 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

力強く滑らかな回転が持続する設計思想「HYPERDRIVE DESIGN」を採用した次世代ベイトリールのカゴ遠投用モデルだから大物も余裕の巻上げが可能。
さらに20段階に調整できるMAGFORCEブレーキとラインガイドの抵抗を大幅に削減したTWSを搭載。
誰でも安心して遠投する事が出来て幅広いポイントを攻めることを可能にした。

付属品リールシート保護シール幅(mm)スプール:33.5ベアリング(ボール/ローラー)7/1寸法(Φmm)スプール:43ハンドル長さ(mm)70-80自重(g)345ギア比7.1巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)95最大ドラグ(kg)13糸巻き量(号-m)ナイロン:6-200、7-180、PE:4-265、5-215内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48510710-
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする