17 タナセンサー

17 タナセンサー - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]17 タナセンサー - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]17 タナセンサー - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]17 タナセンサー - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]17 タナセンサー - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]17 タナセンサー - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]17 タナセンサー - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

正確なタナを簡単に、そして確実に攻めることができる便利なカウンターを搭載した小型手巻きリールの決定版タナセンサーシリーズに軽量・コンパクトでパワフルな150サイズがラインアップ。250・300サイズにはATDを搭載することにより大物とのやりとりを容易にし、ターゲットの幅を広げた船用手巻きリール。大型EVAハンドルノブ、72.5mmロングハンドルアームとの組み合わせでさらにパワフル巻き上げを実現。250には早技クラッチを搭載。

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
ベアリング
寸法(Φmm)
ハンドル
ハンドル長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48510719250 (右巻き)250(右巻き)(ボール/ローラー)1/0スプール:39タイプ:シングル、ノブ:EVA72.5
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
48510728300 (右巻き)300(右巻き)(ボール/ローラー)1/0スプール:44タイプ:シングル、ノブ:EVA72.5
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
48510737400 (右巻き)400(右巻き)(ボール/ローラー)1/0スプール:44タイプ:シングル、ノブ:EVA72.5
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
48510746500 (右巻き)500(右巻き)(ボール/ローラー)1/0スプール:55タイプ:シングル、ノブ:EVA72.5
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
48510816-150DH(右巻き)(ボール/ローラー)4/1スプール:35タイプ:ダブル、ノブ:EVA100
取扱い終了
返品不可
48510825-150H(右巻き)(ボール/ローラー)4/1スプール:35タイプ:シングル、ノブ:アルミ50
取扱い終了
返品不可
48510834-150H-L(左巻き)(ボール/ローラー)4/1スプール:35タイプ:シングル、ノブ:アルミ50
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする