曜日別特売

フネ X

フネ X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]フネ X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]フネ X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]フネ X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

自重190gと軽量&コンパクトだから操作性も良く、ラインキャパもPE1.5号-200mと豊富だから幅広いターゲットに対応。ハンドルは、100mmロングハンドルアーム+EVAノブ仕様で、滑りにくくパワフルな巻上げが可能。さらに、仕掛けの重さに合わせてブレーキ力を調整できる『MAGブレーキ』が搭載されているので、キャストも安心。そして、スーパースプールフリー仕様でスムーズな仕掛け落下ができる。

ベアリング(ボール/ローラー)4/1寸法(Φmm)スプール:32ハンドル長さ(mm)100自重(g)190ギア比6.8巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)68最大ドラグ(kg)5糸巻き量(号-m)PE:1.5-200、2-150内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48510850100H (右巻き)100H(右巻き)
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
48510859100H-L (左巻き)100H-L(左巻き)
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする