曜日別特売

フネ XT

フネ XT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]フネ XT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]フネ XT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]フネ XT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]フネ XT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]フネ XT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]フネ XT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]フネ XT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

スーパーメタルフレームだから高負荷でもパワフルな巻上げが可能。
60mm(OP)、55mm(P,H)ロングハンドルアーム+大型EVAノブ。
PE3号-150m(OP)、PE2号-200m(P,H)と豊富なラインキャパだから幅広いターゲットに対応可能。
仕掛けの重さに合わせてブレーキ力を調整できる『MAGFORCEブレーキ』が搭載されているので、キャストも安心。
スーパースプールフリー仕様でスムーズな仕掛け落下が可能。
好みにより選べるギア比 4.8、5.6と6.8の展開。
さらなるパワータイプの4.8はタコやカレイ、ヒラメ、根魚等のゴリ巻き重視派にオススメ。
ハイギアタイプの6.8はカワハギ、マルイカ等の手返し重視のライトゲーム派にオススメ。

ベアリング(ボール/ローラー)4/1寸法(Φmm)スプール:34内容量1個
全7種類を絞り込む
自重(g)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
種別
ハンドル長さ(mm)
自重(g)
ギア比
巻取長さ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48510886150H (右巻き)150H(右巻き)552056.8(ハンドル1回転)72
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
48510895150H-L (左巻き)150H-L(左巻き)552056.8(ハンドル1回転)72
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
48510938150P-L (左巻き)150P-L(左巻き)552055.6(ハンドル1回転)59
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
48511026150P-OP (右巻き)150P-OP(右巻き)602204.8(ハンドル1回転)51
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
48511035150PL-OP (左巻き)150PL-OP(左巻き)602204.8(ハンドル1回転)51
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
48511087150P-OP糸付き (右巻き)150P-OP糸付き(右巻き)602204.8(ハンドル1回転)51
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
48510929150P (右巻き)150P(右巻き)552055.6(ハンドル1回転)59
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする