21 バサラ

21 バサラ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]21 バサラ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]21 バサラ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]21 バサラ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]21 バサラ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]21 バサラ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]21 バサラ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]21 バサラ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

強く、そして滑らかな回転の永続。
両軸リールに求められる機能の帰結。
ドライブギアからピニオンギアへ絶え間なくエネルギーを送り続けるパワーユニット。
駆動部を外から確実に支え続け、安定かつ静粛な駆動力を実現するハウジング。
如何なるコンディション下でも機能するファンクショナルな各機構。
無駄なく効率的、それでいて従来の枠を遥かに超えた滑らかな回転性能を実現する両軸リールの設計思想。
経験を武器とするDAIWAが次なる未来基準を作る。

ベアリング(ボール/ローラー)6/1寸法(Φmm)スプール:36ギア比6.3巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)71最大ドラグ(kg)7内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
ハンドル長さ(mm)
自重(g)
糸巻き量(号-m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48510947100 (右巻き)100(右巻き)110285PE:1.5-200、2-150
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
48510956100L (左巻き)100L(左巻き)110285PE:1.5-200、2-150
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
48510965150 (右巻き)150(右巻き)70305PE:1.5-250、2-200
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
48510974150L (左巻き)150L(左巻き)70305PE:1.5-250、2-200
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
48510990200 (右巻き)200(右巻き)70310PE:2-250、3-180
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
48510999200L (左巻き)200L(左巻き)70310PE:2-250、3-180
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする