曜日別特売

21 バサラ IC

21 バサラ IC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]21 バサラ IC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]21 バサラ IC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]21 バサラ IC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]21 バサラ IC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]21 バサラ IC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]21 バサラ IC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]21 バサラ IC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

高い初期性能が長く続くことを目指し、全ての基本性能の水準を大幅に高めた設計思想「HYPERDRIVE DESIGN」を搭載。
特筆すべきは、堅牢無比なハウジングやクラッチ耐久性の進化、ドラグ性能の革新。
ハウジングは、アルミマシンカットにより高精度でガタつきを徹底排除したHYPER ARMED HOUSING(FULL AL)を採用し、コンパクトながら圧倒的な堅牢性を実現。
ドラグは、サイズ毎に実用作動域を見直しクラスNo.1のドラグ性能を誇る。
クラッチ耐久性は絶対条件として掲げ、過酷な環境下でも稼働し続ける耐力を備えた。
水深把握はICカウンター表示で明確に、デプスアラーム機能で快適性を向上。

巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)70内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
ベアリング
寸法(Φmm)
ハンドル長さ(mm)
自重(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48511044150 (右巻き)150(右巻き)(ボール/ローラー)13/1スプール:36110295
64,880
71,368(税込)
8日以内出荷
48511060150L (左巻き)150L(左巻き)(ボール/ローラー)13/1スプール:36110295
64,880
71,368(税込)
8日以内出荷
48511069250P (右巻き)250P(右巻き)(ボール/ローラー)11/1スプール:4370385
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
48511078250PL (左巻き)250PL(左巻き)(ボール/ローラー)11/1スプール:4370385
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする