ライトゲーム IC

ライトゲーム IC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ライトゲーム IC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ライトゲーム IC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ライトゲーム IC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ライトゲーム IC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ライトゲーム IC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

あらゆるライトゲームに対応できるICカウンター付き軽量モデル。待望の「HYPERDRIVEDESIGN」搭載シリーズの登場。高い初期性能が長く続くことを目指し、全ての基本性能の水準を大幅に高めた設計思想の次世代ベイトリールが登場。

ベアリング(ボール/ローラー)5/1ギア比6.3巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)70内容量1個
全6種類を絞り込む
自重(g)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
種別
自重(g)
最大ドラグ(kg)
糸巻き量(号-m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48511139150-DH (右巻き)150-DH(右巻き)2155PE:2-200、3-130、ナイロン:3-160、4-120
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
48511148150L-DH (左巻き)150L-DH(左巻き)2155PE:2-200、3-130、ナイロン:3-160、4-120
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
48511157150 (右巻き)150(右巻き)2205PE:2-200、3-130、ナイロン:3-160、4-120
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
48511166150L (左巻き)150L(左巻き)2205PE:2-200、3-130、ナイロン:3-160、4-120
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
48511175200 (右巻き)200(右巻き)2406PE:2-320、3-200、ナイロン:3-230、4-180
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
48511184200L (左巻き)200L(左巻き)2406PE:2-320、3-200、ナイロン:3-230、4-180
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする