曜日別特売

23 アドミラ

23 アドミラ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]23 アドミラ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

「HYPERDRIVE DESIGN」搭載のNEW ADMIRA。
軽さと剛性を兼ね備えたスペシャルモデル。
キャスティング性能が高いMAGFORCEブレーキとTWSとの相乗効果で届かなかったポイントも攻略することが可能。
さらにアングラーの高揚感を高めるドラグ引出しクリックも採用。
カワハギ、タチウオ、マルイカ、カレイやライトソルトでの使用も出来るハイクオリティモデル。
高い初期性能が長く続くことを目指し、全ての基本性能の水準を大幅に高めた設計思想の次世代ベイトリールが登場。

幅(mm)スプール:21ベアリング(ボール/ローラー)8/1寸法(Φmm)スプール:30ハンドル長さ(mm)100自重(g)155ギア比8.1巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)76最大ドラグ(kg)4.5糸巻き量(号-m)PE:0.8-250/1-200内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48511200100XH (右巻き)100XH(右巻き)
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
48511209100XH-L (左巻き)100XH-L(左巻き)
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする