DAIWA(ダイワ)
メガディス
さらに遠くへ飛ばし、ねじ伏せる剛腕なパワーと追従力で獲る
継数(本)
5
カーボン含有率(%)
99
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48514009
3-53HR・N
3-53HR・N
5.3
285
24.2
117
¥
55,980
¥61,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48514018
4-50HR・N
4-50HR・N
5
295
24.3
111
¥
56,980
¥62,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48514027
3-53遠投・N
3-53遠投・N
5.3
330
25.5
121
¥
55,980
¥61,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48514036
4-53遠投・N
4-53遠投・N
5.3
380
26.7
121
¥
56,980
¥62,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48514045
5-53遠投・N
5-53遠投・N
5.3
420
26.8
122
¥
59,980
¥65,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800