3-53遠投・N メガディス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48514027

共通

3-53遠投・N メガディス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48514027
3-53遠投・N メガディス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48514027

メガディス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1本
種別
3-53遠投・N
注文コード
48514027
品番
3-53遠投・N
販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

さらに遠くへ飛ばし、ねじ伏せる剛腕なパワーと追従力で獲る

種別
3-53遠投・N
全長(m)
5.3
自重(g)
330
元径(mm)
25.5
継数(本)
5
仕舞(cm)
121
錘負荷(号)
5-15
先径(mm)
2.0
カーボン含有率(%)
99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする