共通
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
メガディス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
種別
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
種別
3-53HR・N
注文コード
48514009
品番
3-53HR・N
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
さらに遠くへ飛ばし、ねじ伏せる剛腕なパワーと追従力で獲る
種別
3-53HR・N
全長(m)
5.3
自重(g)
285
元径(mm)
24.2
継数(本)
5
仕舞(cm)
117
錘負荷(号)
5-10
先径(mm)
1.4
カーボン含有率(%)
99
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800