DAIWA(ダイワ)
剛弓
進化したパワーと機能で沖のマダイ・ヒラマサを直撃!
付属品
ニット竿袋
継数(本)
5
カーボン含有率(%)
99
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48514797
マダイ 3.5-53遠投・Q
マダイ 3.5-53遠投・Q
5.30
340
25.5
121
¥
65,980
¥72,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48514806
ヒラマサ 4.5-50遠投・Q
ヒラマサ 4.5-50遠投・Q
5.00
355
25.7
114
¥
65,980
¥72,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48514815
ヒラマサ 4.5-53遠投・Q
ヒラマサ 4.5-53遠投・Q
5.30
375
25.7
121
¥
66,980
¥73,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800