DAIWA(ダイワ)
ロングサーフT
多様な場所や釣法に高次元で対応する長尺投げ竿の決定版
全長(m)
5.30
継数(本)
5
仕舞(cm)
121
リールシート位置(cm)
72
カーボン含有率(%)
99
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
自重(g)
元径(mm)
錘負荷(号)
先径(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48515138
25-530・Y
25号-530・Y
440
24.7
20~30
1.8
¥
24,980
¥27,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48515147
27-530・Y
27号-530・Y
470
24.7
23~30
2.0
¥
25,980
¥28,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48515156
30-530・Y
30号-530・Y
500
25.7
25~35
2.1
¥
26,980
¥29,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48515165
33-530・Y
33号-530・Y
530
25.7
27~35
2.2
¥
28,980
¥31,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48515174
35-530・Y
35号-530・Y
560
25.7
30~40
2.4
¥
29,980
¥32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680