アナリスターカレイ

アナリスターカレイ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アナリスターカレイ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アナリスターカレイ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アナリスターカレイ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アナリスターカレイ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アナリスターカレイ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アナリスターカレイ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アナリスターカレイ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

軽量・高感度。カレイ専用設計

継数(本)
2
内容量
1本
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4851674882 160・R82 160・R1.6869.984
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851675782 180・R82 180・R1.8929.994
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851676691 160・R91 160・R1.69210.984
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851677591 180・R91 180・R1.89810.994
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851678482H 225・R82H 225・R2.2512816.7116
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする