DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
アナリスターカレイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(m)
2.25
1.6
1.8
2.25
種別
82H 225・R
82 160・R
82 180・R
82H 225・R
91 160・R
91 180・R
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48516784
品番
82H 225・R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
軽量・高感度。カレイ専用設計
種別
82H 225・R
全長(m)
2.25
自重(g)
128
元径(mm)
16.7
仕舞(cm)
116
継数(本)
2
錘負荷(号)
30-80
先径(mm)
1.1
カーボン含有率(%)
82
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800