天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・点滅形・一般型(20分間) リモコン自己点検機能付・自己点検機能付/B級・BH形(20A形)

天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・点滅形・一般型(20分間) リモコン自己点検機能付・自己点検機能付/B級・BH形(20A形) Panasonic(パナソニック) 天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・点滅形・一般型(20分間) リモコン自己点検機能付・自己点検機能付/B級・BH形(20A形) Panasonic(パナソニック)

LED点滅確認スイッチ付
点滅停止用煙感知器接続可能
自己点検スイッチ付
天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・点滅形・一般型(20分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・表示板付
【リモコン】FSK90910K (別売)

仕様LED点滅確認スイッチ付 付属品FK91220 適合ガード(壁付の場合):FK02561Z加工品 種別点滅形(電池内蔵型) 幅(mm)325 質量(kg)2.8 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 高さ(mm)260 タイプ一般型(20分間) 電圧(V)100 等級B級・BH形(20A形) 消費電力(W)4.8 定格電圧(V)AC100 交換目安(ランプ)60000時間 入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型 仕上【枠】鋼板(ホワイト) 電池(交換電池)FK731 2.4V 700mAh/(点滅用交換電池)FK765 7.2V 1300mAh 入力電流(A)0.091 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む) 認定番号1AL111-3540 明るさ(表示面)20cd以上 出しろ(mm)66 電球の種類LED 内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。
※適合表示板にご注意ください。
※24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※パネル別売
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48459427 FA40331CLE1
166,800
46,980
51,678 (税込)
12日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする