壁埋込型 LED 誘導灯 片面型・点滅形・長時間定格型(60分間) リモコン自己点検機能付・自己点検機能付/B級・BH形(20A形)

壁埋込型 LED 誘導灯 片面型・点滅形・長時間定格型(60分間) リモコン自己点検機能付・自己点検機能付/B級・BH形(20A形) Panasonic(パナソニック) 壁埋込型 LED 誘導灯 片面型・点滅形・長時間定格型(60分間) リモコン自己点検機能付・自己点検機能付/B級・BH形(20A形) Panasonic(パナソニック)

LED点滅確認スイッチ付
点滅停止用煙感知器接続可能
自己点検スイッチ付
壁埋込型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・長時間定格型・表示板付
【リモコン】FSK90910K (別売)
【取付ボックス】FK21712 (別売)

仕様LED点滅確認スイッチ付 付属品FK91220 種別点滅形(電池内蔵型) 材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)325 質量(kg)2.7 取付壁埋込型 片面型 高さ(mm)300 タイプ長時間定格型(60分間) 電圧(V)100 等級B級・BH形(20A形) 消費電力(W)4.9 定格電圧(V)AC100 深さ(mm)(埋込)57 交換目安(ランプ)60000時間 入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型 電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh 入力電流(A)0.093 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む) 認定番号1AL111-3545 明るさ(表示面)20cd以上 出しろ(mm)13 電球の種類LED 埋込穴幅(mm)309 埋込穴長(mm)284 内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。
※埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(309×284)が必要です。
※適合表示板にご注意ください。
※24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※パネル別売
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48459540 FA40311CLE1
310,500
89,980
98,978 (税込)
32日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする