壁埋込型 LED 誘導灯 片面型・誘導音付点滅形・一般型(20分間) リモコン自己点検機能付・自己点検機能付/B級・BH形(20A形)

壁埋込型 LED 誘導灯 片面型・誘導音付点滅形・一般型(20分間) リモコン自己点検機能付・自己点検機能付/B級・BH形(20A形) Panasonic(パナソニック) 壁埋込型 LED 誘導灯 片面型・誘導音付点滅形・一般型(20分間) リモコン自己点検機能付・自己点検機能付/B級・BH形(20A形) Panasonic(パナソニック)

LED点滅・誘導音確認スイッチ付
点滅誘導音停止用煙感知器接続可能
自己点検スイッチ付
壁埋込型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・誘導音付点滅形・一般型(20分間)、避難口用片面型・左向・誘導音付点滅形・表示板付
【リモコン】FSK90910K (別売)
【取付ボックス】FK21713 (別売)

仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付 付属品FK91220 種別誘導音付点滅形(電池内蔵型) 材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)480 質量(kg)3.7 取付壁埋込型 片面型 高さ(mm)300 タイプ一般型(20分間) 電圧(V)100 等級B級・BH形(20A形) 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)AC100 深さ(mm)(埋込)57 交換目安(ランプ)60000時間 入力電圧(V)(信号)DC24 電池(交換電池)FK731 2.4V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK765 7.2V 1300mAh 入力電流(A)0.09 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む) 認定番号1AL111-3554 明るさ(表示面)20cd以上 出しろ(mm)13 電球の種類LED 埋込穴幅(mm)464 埋込穴長(mm)284 内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。
※埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(464×284)が必要です。
※適合表示板にご注意ください。
※24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※パネル別売
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48459524 FA40305CLE1
212,800
59,980
65,978 (税込)
32日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする