曜日別特売

メンズ診察衣W型長袖 115-71

メンズ診察衣W型長袖 115-71 - KAZEN

着心地と機能性に優れたベーシックな診察衣左胸・両腰ポケット付、胸ポケット内にペン差し付、袖口にタブ付

仕様防透性:1.5サックス厚さ1.5加工防縮加工、シルケット加工・樹脂加工素材ポプリン、ポリエステル65%・綿35%内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48462245115-71-SS1044256100
5,100
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
48462254115-71-MM1084458105
5,100
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
48462270115-71-LL1124660110
5,100
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
48462279115-71-LLLL1204861115
5,100
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
48462288115-71-3L3L1305060110
5,100
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
48462297115-71-4L4L1405260110
5,100
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする