レディス診察衣W型 長袖 125-71

レディス診察衣W型 長袖 125-71 KAZEN

着心地と機能性に優れたベーシックな診察衣左胸・両腰ポケット付、胸ポケット内にペン差し付、袖口にタブ付

仕様防透性:1.5 サックス 厚さ1.5 加工防縮加工、シルケット加工・樹脂加工 素材ポプリン、ポリエステル65%・綿35% 内容量1枚
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
袖丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48462936 125-71-LL LL 112 42 58 110
5,000
4,198
4,618 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48462945 125-71-3L 3L 120 44 58 105
5,000
4,198
4,618 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48462954 125-71-4L 4L 128 46 58 105
5,000
4,198
4,618 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48462909 125-71-S S 97 38 53 95
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
48462918 125-71-M M 101 39 55 100
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
48462927 125-71-L L 105 40 57 105
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48462909 125-71-S 20129357 125-71-S 125-71-S レディス診察衣W型長袖 125 KAZEN 20129357 レディス診察衣W型長袖 125 KAZEN 1枚 4,198 税込4,618 注文コードが変更になりました
48462918 125-71-M 20129366 125-71-M 125-71-M レディス診察衣W型長袖 125 KAZEN 20129366 レディス診察衣W型長袖 125 KAZEN 1枚 4,198 税込4,618 注文コードが変更になりました
48462927 125-71-L 20129375 125-71-L 125-71-L レディス診察衣W型長袖 125 KAZEN 20129375 レディス診察衣W型長袖 125 KAZEN 1枚 4,198 税込4,618 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする