レディス診察衣W型 長袖 125-73
着心地と機能性に優れたベーシックな診察衣左胸・両腰ポケット付、胸ポケット内にペン差し付、袖口にタブ付
仕様防透性:1.5
色ピンク
厚さ1.5
加工防縮加工、シルケット加工・樹脂加工
素材ポプリン、ポリエステル65%・綿35%
内容量1枚
ユニフォーム の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48463015 | 125-73-4L | 20129463 | 125-73-4L |
|
レディス診察衣W型長袖 125 | KAZEN | 1枚 | ¥4,198 税込¥4,618 | 注文コードが変更になりました |