レディススラックス 192-20

レディススラックス 192-20 KAZEN

快適な着心地にこだわった、新感覚のストレッチ素材です
高い防透性とソフトな肌触りに、適度なストレッチ性をプラスしました
ワンタック、脇ゴム、両脇ポケット付

シロ 股下(cm)83(フリー) 素材アレニエ、ポリエステル100% 内容量1枚
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48465194 192-20-S S 96 30.5 56~62
6,600
4,798
5,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48465210 192-20-M M 100 32 60~66
6,600
4,798
5,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48465219 192-20-L L 104 33.5 64~70
6,600
4,798
5,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48465228 192-20-LL LL 110 34.5 68~74
6,600
4,798
5,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48465237 192-20-3L 3L 116 36.5 74~80
6,600
4,798
5,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48465246 192-20-4L 4L 122 38.5 80~86
6,600
4,798
5,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48465255 192-20-5L 5L 128 40.5 86~92
6,600
4,798
5,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする