レディス診察衣 長袖 261-94
動きやすいハーフ丈のシングルタイプです
ウエスト高めの位置に両サイドベルトがあり、すっきりとバランスよく見えます
大きめのポケットはタブレット(135×200mm)が入るサイズです
仕様吸汗速乾
色クリーム
入数(枚)1
混率(%)ポリエステル85、綿15
加工制菌加工
ポケット左胸、両腰ポケット付、胸ポケットにペン差し付、右腰ポケットに内ポケット付
洗濯方法工業洗濯可
内容量1枚
動きやすいハーフ丈のシングルタイプです
ウエスト高めの位置に両サイドベルトがあり、すっきりとバランスよく見えます
大きめのポケットはタブレット(135×200mm)が入るサイズです